33タイプ書庫 上段ガラス引違い

33タイプ書庫 上段ガラス引違い - 井上金庫販売
(2件のレビュー)

上下連結可能な単体書庫です。
上下、横連結が可能です。
出荷時はビスキャップ付きです。

付属品棚板2枚、連結ビス、棚板フック材質スチール粉体塗装質量(kg)29タイプ上段種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※上置きでご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65883292YS-33Gホワイト
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09493375YS-33Gニューグレー
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09493384YS-33Gブラック
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09493375
2021-08-16
用途: A4書類の収納
医療・福祉・介護関連業

きれいに収納できて整理整頓できました。たいへん満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 65883292
2019-04-16
用途: 事務所の書類整理
有限会社畑中製茶農・林・水産業

お値段の割に、しっかりとした作りで満足です。シリーズの33タイプ書庫スチール引違いとセットで購入しましたが、組み立て済みだったので設置もとても簡単で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする