曜日別特売

ヒートラベル 6点表示6R

ヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロンヒートラベル 6点表示6R - ミクロン
(1件のレビュー)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。
不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。
接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、
半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、
通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。
機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、
ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。
生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、
コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。
保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
659011856R-4040-43-46-49-54-60
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
659011946R-6565-71-77-82-88-93
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
659012036R-9999-104-110-116-121-127
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
659012126R-132132-138-143-149-154-160
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
659012286R-166166-171-177-182-188-193
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
659012376R-199199-204-210-216-224-232
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
659012466R-241241-249-254-260-283-290
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
659012556R-177V177-204-232-260-283-290(真空炉内)
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65901255
2021-10-18
用途: 熱処理状況の確認
製造業

薄型で貼りやすく、表示も明確で分かりやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする