ミクロン
ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示
(1件のレビュー)
高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×15
表示
3点表示
精度(%)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65902305
310-40
40-50-60
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65902314
310-50
50-60-70
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65902332
310-70
70-80-90
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902323
310-60
60-70-80
¥
2,000
取扱い終了
65902348
310-80
80-90-100
¥
2,000
取扱い終了
65902357
310-90
90-100-110
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320