ミクロン
ルーム・インジケーター
離れていても見やすい液晶室内温度計現在の温度がひと目でわかる赤色表示可逆性
用途
室内の温度管理 熱中症対策
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×10
表示
12点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65902418
12LR
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください