人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 - ELPA
(5件のレビュー)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED内容量1台
注意
※LEDの交換はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65884053ESL-SS801AC約8(待機時:約0.5)
オープン
4,368
4,805(税込)
当日出荷
65884062ESL-SS802AC約16(待機時:約0.5)
オープン
6,553
7,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65884062
2025-07-27
用途: 牛舎の入口に設置
農・林・水産業

入口に近づくと点灯するので暗い時はとても助かります。時間も変えることが出来るので長い時間点くようにしています。感度もよく、少し遠くを歩いていても点灯します。

対象商品 : 65884053
2022-09-16
用途: 玄関前の防犯・照明用
中国芝浦電子株式会社運輸・通信業

以前、ハロゲンタイプのセンサーライトを使用していましたが、LEDタイプに変更して、これまでよりも玄関前が明るくなりました。

対象商品 : 65884053
2021-11-10
用途: 勝手口用明かりとして
雲晴寺サービス業

夜間は大変助かっております。照射範囲が調節できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 65884053
2019-02-21
用途: 駐輪場の照明
有限会社関谷

コストパフォーマンスがいいのと、点灯時間を変更できるので購入しました。
8Wでも結構明るくていいです。照明のLED点灯するとセンサー内部で赤色LEDが小さく点灯するためセンサーの作動確認ができる点が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 65884053
2024-07-04
用途: 事務所勝手口
有限会社関谷

23年10月に購入して1年経っていないのに、LEDがチラついたり、ものすごく暗く点灯します。暗くて使えないないので使用をやめています。
不具合が出るのが、ちょっと早い気もします?
購入ページに「注意LEDは交換できません」との注意書きがありますが
リペアーパーツでぜひ販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする