曜日別特売

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。

用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
バルブ構造
寸法A(mm)
主な用途
寸法Hp(Φmm)
寸法Lp(mm)
寸法Bp(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211090222PFめねじバルブ無11溶断器直結用六角19435
575
489
538(税込)
当日出荷
0211102433PFめねじバルブ無11溶断器直結用六角1944.57.5
640
549
604(税込)
当日出荷
6588435822PFF----六角1743.55
575
489
538(税込)
欠品中
返品不可
0211098125PFめねじバルブ無-溶断器直結用六角1743.55
495
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする