ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器
(1件のレビュー)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T(Φmm)
寸法J(Φmm)
相手側ホースサイズ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961735S22SH50-4.519.564.54.59.5201/4、5/16inch3019.5
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3496371335SH67-6-65-9-5/162922.6
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06961787S33SH73-62268611225/16、3/8inch3022
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65884403S225SH5462.5--62.54.56.2-内径Φ52119.5
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65884412S335SH6563--6366.2-内径Φ52122
2,390
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06961787
2014-09-08
用途: 固定バ-ナ-に使用

確実に接続出来る、取り外しも楽に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする