曜日別特売

ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バルブ構造
ねじ寸法T(Φmm)
材質(本体)
質量(g)
流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06961832S22PH片路開閉型6.7鋼鉄(クロムめっき)17酸素
675
579
637(税込)
当日出荷
06961875S33PH片路開閉型7.5鋼鉄(クロムめっき)22燃料ガス
740
629
692(税込)
当日出荷
65884464S225PH-6.2ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)12酸素
675
579
637(税込)
当日出荷
65884473S335PH-6.2ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)15燃料ガス
740
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする