ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) - 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) - 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) - 日東工器
寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法Lp(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211093622PHB23.57.869.6
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
0211105133PHB25.510.570.6
1,430
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
0211100625PHB23.5969.6
1,300
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
0211110335PHB25.5970.6
1,430
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする