曜日別特売

ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器
(3件のレビュー)
主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
流体
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211092722PH112-98131/416酸素23.5
575
489
538(税込)
当日出荷
0211104233PH112-98563/822燃料ガス25.5
640
549
604(税込)
当日出荷
0211099725PH112-98305/1619酸素23.5
575
489
538(税込)
当日出荷
3496372235PH112-98725/1620燃料ガス25.5
640
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02110927
2024-11-28
用途: ホースジョイント用に
製造業

最初はどうかなと心配でしたが何とかジョイントが出来て良かったです。

対象商品 : 02111042
2023-12-13
用途: 現場
有限会社西名溶工建設業・工事業

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
納得の商品です。

対象商品 : 02110927
2022-01-30
用途: ホース脱着
スタジオアイエマック

簡単に脱着ができる良品。いままで同じ商品を使っていたので、追加で購入。納品も早くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする