曜日別特売

ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)

ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) - 日東工器
(2件のレビュー)
主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211089321PMT113-000522Rc1/8
575
489
538(税込)
当日出荷
0211094522PMT113-002127Rc1/4
575
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02110945
2020-10-02
用途: 溶接ジグの取り出し、
建設業・工事業

ずっと色々ホームセンターなどいって探しても見つからず
ここで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 02110893
2014-06-16
用途: 1/8の接続機器に接続して。

精度もよく快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする