曜日別特売

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) - 日東工器
(1件のレビュー)
用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法Bs(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211096322SH5219.85647.81/4
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0211101525SH5519.866495/16
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6611075933SH6922.67.56510.52025/03/08
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0211107633SH6922.67.56510.53/8
1,815
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0211107633SH3496371335SH33SH ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器 34963713ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)日東工器1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02111076
2015-11-27
用途: ガス溶接

老舗メーカーならではの納得品質、無問題って事で。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする