ミニコックソケットSF型(容器取付用)

ミニコックソケットSF型(容器取付用) - 日東工器ミニコックソケットSF型(容器取付用) - 日東工器ミニコックソケットSF型(容器取付用) - 日東工器
(1件のレビュー)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。

種別
ワンタッチカプラ
ソケット
主な用途調整器直結用材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法T
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181463CC22SF113-017055M16×1.5右1749.1
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06181481CC33SF113-019664M16×1.5左18.553
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06181481
2012-11-23
用途: 金属の加熱作業
ウインディー

一流メーカー品なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする