日東工器
ミニコックソケットSM型(集合配管用)
種別
ワンタッチカプラ
ソケット
主な用途
配管用
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
タイプ
集合配管用(SM)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
13
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法Hs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301145
CC22SM
113-0200
46
17
52.6
六角14
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
06301154
CC33SM
113-0218
65
18.5
57
六角17
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください