ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器
(2件のレビュー)
種別
ワンタッチカプラ
ソケット
主な用途ホース中間用材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)内容量1個
注意
※誤接続防止のため、酸素用(1/4インチ・5/16インチ)と燃料ガス用(5/16インチ・3/8インチ)は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06301127CC22SN113-0137781762.6酸素
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06301136CC33SN113-01538618.566.7燃料ガス
2,615
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06301127
2017-07-23
用途: ガスホースの修理
土橋建工建設業・工事業

修理が、簡単、使いやすく、値段そこそこです。酸素とアセチレンようで、また購入したいと思っています

対象商品 : 06301136
2012-03-12
用途: 冷媒配管(ガス溶接)で使用します。
建設業・工事業

接続感はいいのですが、少し重いのかな。
あとは、やっぱり耐久性かな。
ただ、ホースバンドを使用しないで済むので、作業性はいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする