曜日別特売

ミニコックプラグPF型(吹管取付用)

ミニコックプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用) - 日東工器
(2件のレビュー)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。

種別
ワンタッチカプラ
プラグ
主な用途溶断器直結用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法T(mm)
寸法Lp(mm)
寸法Bp(Φmm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181427C22PF113-0161M16×1.5364酸素
910
779
857(税込)
当日出荷
06181445C33PF113-0188M16×1.5左36.24.5燃料ガス
960
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06181427
2019-04-30
用途: ガス切断
A&Mテクノ

ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。

対象商品 : 06181445
2012-11-14
用途: 金物切断作業
ウインディー

全く問題なく使用してます。安いから又買う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする