ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) - 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) - 日東工器
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
流体
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563844C22PHB778-349324酸素1/4、5/16
1,530
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68563862C225PHB778-347718酸素内径Φ5mm
1,530
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
68563871C335PHB778-350725燃料ガス内径Φ5mm
1,675
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
68563853C33PHB778-352335燃料ガス5/16、3/8
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする