曜日別特売

ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)

ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) - 日東工器

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。

種別
ワンタッチカプラ
プラグ
主な用途ホース中間用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法Lp(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181411C225PH113-0081102119.145
590
479
527(税込)
当日出荷
06181436C335PH113-0102152121.148
665
549
604(税込)
当日出荷
06300183C22PH113-0048153019.154
590
479
527(税込)
当日出荷
06300192C33PH113-0064253021.157
665
549
604(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする