曜日別特売

ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)

ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) - 日東工器
種別
ワンタッチカプラ
プラグ
主な用途ホース中間用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法Lp(mm)
寸法Bp(Φmm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06301102C22PN113-012919.1494酸素
810
809
890(税込)
翌々日出荷
06301111C33PN113-014521.1504.5燃料ガス
825
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする