用美(ヤマコー)
ひのき・ワッパおひつ
仕様
身と蓋の外側のみファインポリマー塗装
材質
(ワッパ部)東濃ひのき材、(蓋と底)木曽さわら材
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65889014
4135
(身)約Φ195×135
大(約5合)
¥
25,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65889023
4134
(身)約Φ180×105
小(約3.5合)
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください