mizuno(ミズノ)
ドライベクターサポーターひざ+ふくらはぎ用
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
色
09:ブラック
性別
ユニセックス
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
適合部位
ひざ+ふくらはぎ用
内容量
1枚
注意
※測定場所は膝上10cmのところです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65886047
C2JS760509
M(35~42)
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65886056
C2JS760509
L(40~46)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください