曜日別特売

SDSプラスUX(クロス)ロング

SDSプラスUX(クロス)ロング - ユニカ

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル内容量1個
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65895296UXL8.0×2108210150
2,850
1,654
1,819(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895305UXL8.5×2108.5210150
2,850
1,849
2,034(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895314UXL9.0×2109210150
3,150
1,743
1,917(税込)
翌々日出荷
65895673UXL18.0×45018450390
9,150
4,852
5,337(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895682UXL19.0×21019210150
6,000
3,205
3,526(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895698UXL19.0×45019450390
9,900
4,859
5,345(税込)
翌々日出荷
65895707UXL20.0×21020210150
6,200
3,395
3,735(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895716UXL20.0×45020450390
10,200
5,240
5,764(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895725UXL22.0×35022350290
10,000
4,856
5,342(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895734UXL22.0×45022450390
11,350
5,819
6,401(税込)
翌々日出荷
65895743UXL23.0×26023260200
8,850
4,763
5,239(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895752UXL23.0×35023350290
10,200
5,240
5,764(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895768UXL23.0×45023450390
11,800
5,833
6,416(税込)
翌々日出荷
65895777UXL24.0×35024350290
11,250
5,821
6,403(税込)
翌々日出荷
65895786UXL24.0×45024450390
12,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
65895795UXL25.0×35025350290
12,300
6,209
6,830(税込)
翌々日出荷
65895804UXL25.0×45025450390
13,650
6,783
7,461(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895813UXL26.0×26026260200
11,150
6,309
6,940(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895822UXL26.0×35026350290
12,950
6,704
7,374(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895838UXL26.0×45026450390
14,000
6,800
7,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする