ユニカ
SDS-maxビット SDS-max
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。
チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途
コンクリート、石材
刃先径(Φmm)
14
全長(mm)
305
有効長(mm)
165
サイズ
14×305
シャンク径(Φmm)
18
シャンク
SDS-max
適合電動機
SDS-maxハンマードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65896416
SDS-max14.0×305
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください