ユニカ
六角軸ビット ロング石材用
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途
石材
全長(mm)
505
シャンク径(Φmm)
13
有効長(mm)
387
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65896443
HEXSB10.5×505
10.5×505
10.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
65896452
HEXSB12.7×505
12.7×505
12.7
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
65896468
HEXSB14.5×505
14.5×505
14.5
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65896477
HEXSB16.0×505
16×505
16
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65896486
HEXSB18.0×505
18×505
18
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
65896495
HEXSB19.0×505
19×505
19
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65896504
HEXSB20.0×505
20×505
20
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65896513
HEXSB22.0×505
22.0X505
22
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください