曜日別特売

みかげ縁石

みかげ縁石 - 昭光物産
(2件のレビュー)

お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。

用途和風庭園づくりに質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600仕上(全面)手ノミ内容量1個
注意
※天然石で、また手作業のため、サイズや重量、色・形にばらつきがあります。
※天然石の特性上、錆が発生する可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968132-
2,180
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65968132
2019-01-31
用途: ミニ花壇の縁石として
建設業・工事業

コンパクトなサイズの為に、ミニ花壇のような狭いスペースにも使用可能です。

対象商品 : 65968132
2018-08-01
用途: 庭造園の為
卸売・小売業

御影縁石を4本購入しましたが、1本が、真ん中から割れていました。
もう、業者さんの期日に間に合わないので、使いませんが、あの梱包では、割れて当たり前だと思います。また、返品も大変そうなので我慢します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする