曜日別特売

防犯ジャリ鳴~る

防犯ジャリ鳴~る - 昭光物産防犯ジャリ鳴~る - 昭光物産

お庭の防犯対策に!踏むとジャリジャリ音が鳴るので、侵入者が嫌がります。
踏むと音が鳴り、防犯対策になります。雑草を抜いた後に敷くと雑草対策になります。
軽くて固い「軽量リサイクル発泡ガラス」でできています。
鉢底用の石としてもお使いいただけます。

用途お庭や勝手口・裏口に続く通路など質量(kg)10容量(L)40サイズ(mm)15~40材質リサイクル発泡ガラス内容量1袋
注意
※食べ物ではありません。
※施工場所、施工条件によりカビや苔が発生する場合がございます。
※使用頻度によって、ジャリ同士が擦れて削れていき、粒が小さくなります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968148-ミックス
1,863
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968157-ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする