曜日別特売

コンクリート平板

コンクリート平板 - 昭光物産
(6件のレビュー)

コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。

用途工事や作業用に材質コンクリート内容量1枚
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生する場合があります。
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968455-24.6300×600×60
1,249
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968446-12300×300×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65968446-28545248-- コンクリート平板 昭光物産 28545248コンクリート平板昭光物産1セット(2枚)
1,398
税込1,538
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65968455
2024-05-18
用途: 田んぼの 傍の 側溝の蓋として
農・林・水産業

購入後、3年目で、トラクターの重量に耐えかねて、割れてしまいました。
易い割には、泥や雪にも3年耐えて良かったのでしょうが、隣接した場所で使っている、同じ6cmの厚さで 幅60cm 長さ1Mの 側溝の 専用蓋のほうは、十数年 耐えています。 商品仕様の何が 数年と十数年の 耐久性の差になるのか?知りたいです。

8が参考にしています
対象商品 : 65968455
2021-11-12
用途: 既存平板工事
建設業・工事業

納期も早く品物もしっかりして値段も安価だったのでコスパも良かった

1が参考にしています
対象商品 : 65968455
2023-02-14
用途: オブジェの設置

商品はしっかりしていてよいと思いますが送料が他社に比較して高すぎます

対象商品 : 65968455
2020-08-27
用途: ピザ窯の土台

私が欲しがっていた物とほとんど同じ物が手に入れられて
良かった。

対象商品 : 65968446
2018-06-20
用途: 庭の飛び石として使用
不動産業

ちゃんと梱包されていて、庭にキチンと置くことが出来ました。庭を楽に歩けるようになりました。

4が参考にしています
対象商品 : 65968446
2017-10-22
用途: 雨水タンクの土台

庭がコンクリート打ちでなく砂利敷きでしたので、60mmの厚みがあり、重量物を支えることができる本品を雨水タンクの土台として利用しました。縁の仕上げもよくできており隙間ができずに並べることができ満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする