曜日別特売

パーキングブロック

パーキングブロック - サイコン工業
(5件のレビュー)

コンクリート製の車止め。

用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100内容量1個
注意
※取付位置は、ご使用の車で実測してから設置してください。
※アンカーピンは別売です。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968464NSP-HA2
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 車庫内駐車、車止め
株式会社木造衛生サービス業

アンカーピンも一緒に購入したけど、ドッシリしてズレなく、ピンは要らない感じで未だ打ってません。梱包も丁寧で満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 65968464
2021-10-05
用途: 自宅駐車場に駐車時
建設業・工事業

自宅の駐車場に駐車する時に、2台駐車するので、できるだけギリギリ後ろまでバックしたいので、これがあると安心してバック出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 65968464
2018-01-20
用途: 車止め

重たい商品ですが届けてくれて助かりました。梱包も丁寧で割れもありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 65968464
2019-08-26
用途: お客様が車止めブロックを付けてと言われた時
建設業・工事業

車止めブロックです。特にダメなところはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 65968464
2018-05-22
用途: 駐車場のタイヤ止め
不動産業

以前はゴム製のものを使用していましたが、ズレることがあり、この商品に変更しました。自重があるのでズレることなく使用できています。
価格も手ごろで良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
①コンクリ用アンカーピンは付属してますか?
②別売りの場合適合するコンクリ用アンカーピンを教えてください
③付属もしくは別売りのコンクリ用アンカーピンの下穴径を教えてください
回答:
①恐れ入りますが、アンカーピンは別売となっております。
②下記商品をご参照くださいませ。
サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンhttps://www.monotaro.com/p/6596/8482/
③下穴径は、深さ約55mm以上・穴径12mmφ程度となっております。
対象商品:
65968464
3が参考にしています
2018-03-02

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする