昭光物産
三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途
和風庭園に
材質
結晶片岩
色
青
注意
※天然石のため、サイズや形にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65968726
-
1個(23.5kg)
約300
23.5
大
¥
2,159
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821996
-
1袋(4個)
約100
5
小
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968717
-
1袋(5kg)
約100
5
小
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。