昭光物産
御影飛石
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。
和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途
和風庭園に
仕様
一面ビシャン
材質
御影石
内容量
1個
注意
※天然石のため、サイズや形にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65968735
-
Φ300×H55
11
白
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968744
-
Φ400×H55
19.6
白
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968753
-
Φ300×H55
11
桜
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65968762
-
Φ400×H55
19.6
桜
¥
2,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~