ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

ホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール) - 武蔵ホルト
(70件のレビュー)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合カラーNo
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65963162MH0511本(180mL)166シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65963178MH0521本(180mL)164シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963187MH0531本(180mL)4G8ベージュ60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963196MH0551本(180mL)549シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963205MH0561本(180mL)463グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963214MH0621本(180mL)NH526Mブラック60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65963223MH0631本(180mL)168グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963232MH0641本(180mL)H84グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963248MH0661本(180mL)NH537Mグレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963266MH0751本(180mL)178シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963275MH0761本(180mL)182グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963284MH0771本(180mL)183ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65963293MH0781本(180mL)205ブラック60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963318MH0821本(180mL)KG1シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963327MH0831本(180mL)NH531Mグレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963336MH0901本(180mL)3H4レッド60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963345MH0931本(180mL)AH3レッド60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963354MH0941本(180mL)KH2グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963363MH0951本(180mL)TH1ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963388MH20121本(180mL)176シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963397MH20131本(180mL)4K1ベージュ60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963406MH20141本(180mL)6M3グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963415MH20151本(180mL)869ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963424MH20161本(180mL)6J7グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963458MH20231本(180mL)191ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963467MH20241本(180mL)3K9ベージュ60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963476MH20261本(180mL)192シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963485MH20271本(180mL)4M7ベージュ60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65963494MH20291本(180mL)6M1グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963528MH20331本(180mL)150シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963537MH20341本(180mL)179ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963546MH20351本(180mL)6A5グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963555MH20371本(180mL)199シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65963564MH20381本(180mL)8K4ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963573MH20391本(180mL)1A0シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963582MH20421本(180mL)8K0ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963598MH20441本(180mL)1A7シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963607MH20451本(180mL)6N2グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963616MH20471本(180mL)6Q3グリーン60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963625MH20481本(180mL)8K8ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963634MH20491本(180mL)8L2ブルー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963668MH20631本(180mL)KJ1シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963686MH20681本(180mL)AH2レッド60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963695MH20691本(180mL)656ベージュ60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963713MH20711本(180mL)732ブラック60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963747MH20741本(180mL)KL0シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963765MH20781本(180mL)KK0グレー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963826MH20851本(180mL)006シルバー60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963835MH20861本(180mL)638ブラック60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65963844MH20871本(180mL)926レッド60×170×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 車の傷補修

ペイントするだけでは、簡単にできませんでした。
塗装はやはり下地処理が大切だと思いました。

対象商品 : 65964115
2025-04-13
用途: 原付スクーターのカウル全塗装

かなり昔に採用された色ですが今だに手に入るのは嬉しいです。

2025-02-11
用途: 塗装作業

30年以上前の車のカラーが、今でも購入できる点はとても助かります。店頭ではほぼ見かけなくなっているので。

対象商品 : 65965375
2024-12-03
用途: 塗装

塗装は素人ですが、ソフト99よりホルツのほうが色が出やすいので昔からホルツ派です。

1が参考にしています
対象商品 : 65966924
2024-08-30
用途: 自動車補修塗装
エノモータース自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のボデー(フェンダー、ドア、ルーフ)の補修塗装に使用しましたが、ボカシクリアなど併用すると素人でもかなり上手に塗れます。完成後にクリアも使用しましたが、本当にノズルがよく出来ていてガン吹きに近づいてると思います。

対象商品 : 65964885
2024-02-09
用途: 車両塗装に
宮内建材

ホームセンターでも購入可能ですが、この商品番号の在庫があるかわからない、取り寄せできればいいが、、、ならここで検索、注文クリックで完了!

1が参考にしています
対象商品 : 65966863
2023-07-07
用途: 車のタッチペンに
大木商店

使い勝手は 問題なし。
ただし車両が古いので 元の塗装が劣化していて色が合わない<これは当然の事

対象商品 : 65963862
2023-05-27
用途: 自動車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のカー用品店やホームセンターには置いていないカラーも、モノタロウなら簡単に取り寄せ出来てとても便利です。商品自体も普通に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする