ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

ホルツ カーペイント (パール 上塗り) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 上塗り) - 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 上塗り) - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×奥行)(mm)
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65965506MH20011本(180mL)透明60×170×60A-6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965524MH20031本(180mL)ホワイト60×170×60057
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965585MH21001本(180mL)透明60×170×60A-10
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965594MH21011本(180mL)透明60×170×60A-11
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965603MH21021本(180mL)透明60×170×60A-12
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65965822MH21041本(180mL)透明60×170×60A-14
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965838MH21061本(180mL)透明60×170×60A-16
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965847MH21071本(180mL)透明60×170×60A-17
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965856MH21081本(180mL)透明60×170×60A-18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965865MH21091本(180mL)透明60×170×60A-19
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65965987MH25581本(180mL)透明60×170×60A-28
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65966023MH25591本(180mL)透明60×170×60A-29
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65966967MH116141本(300mL)透明60×210×60A-14
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65966976MH116161本(300mL)透明60×210×60A-16
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65966985MH116171本(300mL)透明60×210×60A-17
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65966994MH116181本(300mL)透明60×210×60A-18
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65967003MH116191本(300mL)透明60×210×60A-19
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65967125MH116281本(300mL)透明60×210×60A-28
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65967168MH116291本(300mL)透明60×210×60A-29
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65965603
2022-03-10
用途: 小傷の補修の上塗り

下塗り後の上塗りには欠かせません。他に、はがれかかったラベルの補修・保護にも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする