ホルツ カーペイント クリア

ホルツ カーペイント クリア - 武蔵ホルト
(3件のレビュー)

メタリック、パール、マイカカラーの仕上げ用の透明な艶出し塗料。
紫外線や酸性雨などから保護しツヤ・光沢を高めます。
ボディはもちろんバンパーにも最適な塗料です。

寸法(mm)53×53×162危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967588MH004
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 塗装

DIYでの塗装のため購入。クリアーですので塗装の強化での上塗り用に使用。塗装も長持ちするようです。

対象商品 : 65967588
2022-07-04
用途: 車の塗装仕上げ
その他業種

300mlだと思って買ったら180mlでした。
良く読まなかった自分の責任です。
今回は塗装範囲が狭いのでこれで間に合いますが、余ったのを次に使いたかったのでちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 65967588
2020-07-17
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクの塗装に使用しました。特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする