ホルツ カーペイント バンパープライマー

ホルツ カーペイント バンパープライマー - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。
塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。
塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。

寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967633MH005
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967633
2018-04-22
用途: バイクのプラスティック製品塗装

ああ、勘違い!
バンパー専用の下地塗料ということで、サフエッサーの一種かと思って買ってみたら、完全なプライマー。
万能タロウも持っていたので、似たような製品を二つも買ってしまった。
密着剤であれば、なにもこれを買わずとも、ミッチャクロンや万能タロウで十分。
ああ、単純なサフエッサーを注文すれば良かった(>_<)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする