曜日別特売

ホルツ キャンディーカラー 上塗り

ホルツ キャンディーカラー 上塗り - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。

クリア寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967843MH2540
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967843
2022-09-22
用途: 釣り用ジグ製作に使用します。
たき便利社

塗装は綺麗に出来たのですが、まだ釣りに使用していないので結果は出ていません。

対象商品 : 65967843
2017-10-25
用途: 塗装用
その他業種

普通のクリアと何が違うのかイマイチわかりません。容量と価格の面から普通のクリアを使ったほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする