武蔵ホルト
ホルツ ホイールペイント つや消し
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。
ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
色
ブラック
寸法(mm)
53×53×162
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65967868
MH016
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください