武蔵ホルト
ホルツ ヒートペイント
耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。
スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。
塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
寸法(mm)
105×185×60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65967904
MH11251
ブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
65967913
MH11252
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
65967922
MH11253
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください