TOA
ハンド型ダイナミックマイク
用途
体育館、結婚式場に最適。
形式
ムービングコイルマイクロホン
周波数特性
70Hz~15kHz
インピーダンス
(定格)600Ω平衡
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922492
DM-1300
マイクロホンホルダー(W5/16)×1、出力コード(1芯シールド線/不平衡/10m/黒/半艶/キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1
Φ51×170(コード除く)
約245(コード除く)
定格-54dB(1kHz、0dB=1V/Pa )
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65922508
DM-1500
マイクホルダー(U5/16)×1、出力コード(2心シールド線/不平衡/10m/黒/半艶/キャノンXLR-3-11-C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1
Φ40.5×173(コード除く)
約280(コード除く)
定格-56dB(1kHz、0dB=1V/Pa )
¥
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください