TOA
床上型マイクスタンドブーム付
付属品
変換ねじ×1
質量(kg)
約2.2
タイプ
床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上
一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
取付ねじ
NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)
約1045~1706
ベース径(Φmm)
710
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922578
ST-321B
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください