接話型マイク

接話型マイク - TOA
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付形式ムービングコイルマイクロホン指向性単一指向性インピーダンス定格250Ω不平衡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数特性
インピーダンス
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65922745PM-12050Hz~12kHz(接話特性)定格250Ω不平衡定格-56dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65922754PM-24060Hz~18kHz定格250Ω不平衡定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65922754PM-24009929833PM-240PM-240 ダイナミックマイク ハンド形 TOA 09929833ダイナミックマイク ハンド形TOA1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする