TOA
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性
90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922912
CM-2330A
約820
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
65922928
CM-2330AT
約890
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください