TOA
天井埋込型スピーカー防滴型
防水性
IPX4
寸法(mm)
Φ180×120
質量(g)
約700
仕上
枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス
周波数特性
180Hz~20kHz
インピーダンス
(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)
(出力)88(1W/1m)
スピーカー
3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922955
PC-3WR
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください