曜日別特売

マイク用コンセント

マイク用コンセント - TOAマイク用コンセント - TOA
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用コネクタ
適合プラグ
適合ボックス
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65922964YM-1J複式ホーンジャック(接続方法により単式も可)単式ホーンプラグまたは複式ホーンプラグYS-11A 露出 JIS C 8340(1 個用深形)、埋込 JIS C 8336(中形四角浅形)本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板45×110×48.1
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65922973YM-3CFキャノンコネクターXLM-3-31PCH-R 相当品キャノンXLR-3-12C 相当品YS-11A 露出 JIS C 8340-1999 プレキャストコンクリート用スイッチボックス、カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス 露出スイッチボックス(H=50)本体部:ABS 樹脂 ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1 近似色)、取付部:圧延鋼板 ニッケルめっき45×110×53
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする