TOA
リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様
トークスイッチ付、リモート機能付
寸法(mm)
Φ39.5×163(コード除く)
質量(g)
約298(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
コード長さ(m)
5
感度
定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
周波数特性
50Hz~12kHz
インピーダンス
定格600Ω不平衡
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922982
DM-1200D
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください