天寿
剪定鋏 A型
刃が薄く切れ味抜群。
用途
剪定作業
使用目的
剪定作業
全長(mm)
200
質量(g)
210
刃長(mm)
60
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65955584
-
200
210
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください