曜日別特売

剪定鋏 津軽型

剪定鋏 津軽型 - 天寿
(1件のレビュー)

天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。

用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955593-
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955593
2018-10-28
用途: 樹木の剪定

長時間の使用でも、腱鞘炎が酷くなることがあまり無く、とても快適に切り続けることができました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする