曜日別特売

メタルシェルフ キャスター付き

メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)

スリムタイプのメタルシェルフ。
工具不要の簡単組立て式。
キャスター付で移動も簡単。
色んなシーンのサブ収納として大活躍。

用途事務所や倉庫、物置、納戸の収納に。本棚、書棚、収納ラック、オープンラック、ディスプレイラックとして。キャスターあり材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)PP質量(kg)6組立時間約20~30分支柱径(Φmm)約19棚板寸法(mm)700×300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×300×1400均等耐荷重(kg/段)20内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65954805RS-14734CJH(BK)700×300×140020約19ブラック
オープン
6,888
7,577(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
65954823RS-14734CJH(WH)700×300×140020約19ホワイト
7,498
7,488
8,237(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
65954814RS-14734CJH(CH)700×300×140020約19クロムシルバー
8,898
8,888
9,777(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする