天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式

天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)
(12件のレビュー)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。

用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。組立時間約10-20分材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4内容量1台
取扱説明書:(2.78MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
設置寸法(高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27466189WJ-775(BK)60(1段あたり30)(最大)280097.5~166×9.5×140~280ブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
65954832WJ-775(WH)60(1段あたり30)(最大)280097.5~166×9.5×140~280ホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
47843944WJ-775RM(MBK)(ハンガー1本あたり)30、(全体)60(最大)260090~160×10×190~260マットブラック(艶消し)
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
47843935WJ-775RM(MWH)(ハンガー1本あたり)30、(全体)60(最大)260090~160×10×190~260マットホワイト(艶消し)
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47843944WJ-775RM(MBK)40722816WJ-775M(MBK)WJ-775RM(MBK) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722816天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式YAMAZEN(山善)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27466189
2021-11-02
用途: ハンガーラックに
ファニー

思った以上に しっかりしたものです。
冬物のかなりの重さにも 絶えうるまので 買ってよかったと思えました。
黒を買いましたが 圧迫感が感じられました。
白にしとけばよかったかな。

1が参考にしています
対象商品 : 27466189
2021-10-29
用途: 洋服掛けに
ファニー

用途通りにハンガーラックとして使用しています。
かなり丈夫に出来ているので、たくさん掛けても何も問題無し。
思った以上に使える商品と感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 27466189
2021-05-24
用途: 壁面の装飾と収納

突っ張らせる部品がグラつくので、固定時に少々不安を感じましたが、いったん固定してしまえば問題なく使用できています。
水平方向の可動バーに関して、太さが選択できれば最高なのですが。

対象商品 : 65954832
2020-12-17
用途: 太パイプハンガーやクローゼットに、かかりきらないかさばる冬服の上着類をかけてます。
その他業種

説明書の通りするだけで簡単に組み立てられます。
しっかりと固定されたハンガーラックに冬の嵩高い衣類をたくさんかける為に買いました。しっかりはしてます!

対象商品 : 27466189
2020-09-03
用途: 衣類、バッグのハンギング
atto-a卸売・小売業

とても軽く本当に大丈夫かなとおもいながら設置は1人でとても簡単に設置でき設置完了するとしっかりして普通にコート類のハンギングに使用できております

対象商品 : 65954832
2020-10-05
用途: 作業衣類掛け
医療・福祉・介護関連業

縦棒の調整が容易で、一人での設置が簡単に出来ました。

対象商品 : 65954832
2020-09-13
用途: ウォークインクローゼットに
その他業種

組み立てが非常に簡単だし、丈夫でとても良いです。女性でも数分でできます。

対象商品 : 65954832
2020-03-27
用途: 収納
教育・研究機関

一人で組み立てることもできましたし、とても丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする