曜日別特売

突っ張りポールハンガーラック

突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

わずかなスペースが収納場所に大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
ワンタッチ固定装置で簡単に設置でき、フックは360度回転できます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)1.5伸縮範囲(cm)190~260内容量1台
取扱説明書:(2.22MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65954866WJ-725R(WH)スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂30、フック1個あたり:532×32×190~260約20-30分
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65954875WJ-725R(GNA)スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂30、フック1個あたり:532×32×190~260約20-30分
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
47843926WJ-725RM(MWH)スチール(紛体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂(フック1個あたり)5、(全体)3032×32×190-260約20-30分
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
27466198WJ-725R(GDBR)スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂30、フック1個あたり:532×32×190~26020~30分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27466198WJ-725R(GDBR)27466216WJ-020(NA)WJ-725R(GDBR) ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック ドリームウェア 27466216ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラックドリームウェア1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65954866
2021-12-08
用途: 玄関にコートかけとして利用
その他業種

突っ張る時私の力ではあまりきつくできなくて男の人の力を借りました。
後はどうにか組み立てられうまく収まりお気に入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする