曜日別特売

突っ張りポールハンガーラック

突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)突っ張りポールハンガーラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
最大90着まで収納でき、室内干しや布団干しにもご使用頂けます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)3.8耐荷重(kg)60(1段あたり30)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90~160×10×190~260組立時間約30~40分収納枚数(枚)目安:シャツ約90内寸(cm)ハンガー幅:66~136内容量1台
取扱説明書:(1.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65954884WJ-775R(WH)
6,798
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65954884
2020-02-25
用途: 衣類のハンガーとして
製造業

コートなど、外から帰って家の中のクローゼットにそのまましまわないで、一時、玄関先に吊るしておきたかったので購入しました。狭い廊下ですが、ハンガー自体、場所をとらないので、すっきりとして見た目もよいです。天井が高すぎると上手く棒が突っ張れないないので、突っ張れる範囲内であるのか高さをチェックしたほうがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする